• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Strisce termometriche testoterm - Strisce termometriche da +161 a +204 °C

Codice art.: 0646 2532
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0646 2532
EAN / GTIN 4029547007385
Codice del produttore 0646 2532
Numero-L L40550 37

Descrizione

Descrizione:

Le strisce autoadesive Testoterm per la misurazione della temperatura sono sottili pellicole sensibili alla temperatura che cambiano colore quando la temperatura supera un valore specifico. Questo le rende ideali per il monitoraggio della temperatura di prodotti e processi in cui la temperatura non può superare un certo limite, ad esempio per oggetti in movimento o di piccole dimensioni come le schede a circuito, per il monitoraggio a lungo termine delle temperature di stoccaggio e trasporto, nei laboratori, nella tecnologia automobilistica, nell'aviazione e nell'astronautica

Le strisce di temperatura in azione

  • Le strisce di temperatura sono disponibili in libretti da 10 pezzi. Le strisce si staccano e si applicano all'oggetto che si desidera misurare
  • Le strisce hanno una scala di temperatura che va da +161 °C a +204 °C, suddivisa in piccole caselle bianche. Non appena viene superata una determinata temperatura, la striscia cambia colore nelle relative caselle nell'arco di 2 o 3 secondi. Le fasi di temperatura per le singole caselle sono le seguenti: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C e 204 °C
  • Quando le strisce cambiano colore, lo fanno in modo irreversibile. Quando viene superata una certa temperatura, il colore non cambia di nuovo quando la temperatura torna ai livelli precedenti. In questo modo è possibile vedere che sono state superate soglie critiche anche quando le temperature sono tornate ai livelli precedenti al raggiungimento del limite. Questo le rende ideali per l'uso in magazzini e trasporti
  • Siamo in grado di fornirvi anche strisce termiche per il monitoraggio di altri intervalli di temperatura. Sono disponibili i seguenti intervalli di misurazione:
    • +37 ... +65 °C
    • +71 ... +110 °C
    • +116 ... +154 °C
    • +204 ... +260 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello