Strisce termometriche testoterm - testoterm - strisce termometriche (da +71 a +110 °C)

Codice art.: 0646 0916
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0646 0916
EAN / GTIN 4029547006975
Codice del produttore 0646 0916
Numero-L L40550 35

Descrizione

Descrizione:

Le strisce di misurazione della temperatura testoterm sono fogli autoadesivi, sensibili alla temperatura, che reagiscono con un cambiamento di colore a specifici superamenti della temperatura.
  • Sono ideali per monitorare la temperatura di prodotti e processi in cui non deve essere superata una determinata temperatura, ad esempio per oggetti in movimento o di piccole dimensioni come le schede a circuito, per il monitoraggio a lungo termine durante lo stoccaggio e il trasporto, in laboratorio, nell'ingegneria automobilistica o aerospaziale
  • Le strisce di misurazione della temperatura in uso Le strisce di misurazione della temperatura sono fornite in un libretto con 10 pezzi ciascuna
  • Come gli adesivi, possono essere facilmente staccate dal libretto e incollate sull'oggetto da misurare
  • Sulle strisce di misurazione della temperatura è riportata una scala di temperatura da +71 °C a +110 °C, suddivisa in caselle bianche
  • Non appena viene superato un determinato punto di temperatura, la striscia di misurazione della temperatura nelle relative caselle cambia colore entro 2 o 3 secondi
  • Le fasi di temperatura che possono essere lette sono le seguenti: 71 °C; 77 °C; 82 °C; 88 °C; 93 °C; 99 °C; 104 °C e 110 °C
  • La colorazione è irreversibile: una volta superata la temperatura, la striscia di misurazione della temperatura non cambia colore anche se la temperatura scende nuovamente
  • Ciò significa che le fluttuazioni critiche della temperatura possono essere lette anche dopo molto tempo, ad esempio nei magazzini e durante il trasporto
  • Avete bisogno di strisce di misurazione della temperatura per monitorare altri intervalli di misurazione della temperatura? La nostra gamma comprende anche i seguenti campi di misura: +37 - +65 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C +204 - +260 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello