testoterm - Mini indicatori rotondi (+116°C ... +138°C)

Codice art.: 0646 0074
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0646 0074
EAN / GTIN 4029547006913
Codice del produttore 0646 0074
Numero-L L40550 180

Descrizione

Descrizione:

I mini-indicatori di temperatura sono fogli autoadesivi, sensibili alla temperatura, che reagiscono con un cambiamento di colore a specifici superamenti della temperatura.
  • Sono ideali per il monitoraggio della temperatura di prodotti e processi che non devono superare una determinata temperatura, ad esempio per oggetti in movimento o di piccole dimensioni o per il monitoraggio a lungo termine
  • I mini-indicatori in uso I mini-indicatori di temperatura sono forniti in un libretto con 10 pezzi ciascuno
  • Possono essere facilmente staccati dal libretto come adesivi e incollati sull'oggetto da misurare
  • Sui mini-indicatori sono riportati i punti di temperatura +116 °C; +121 °C; +127 °C; +132 °C; +138 °C
  • Non appena viene superato un determinato punto di temperatura, il mini-indicatore si colora nei punti corrispondenti entro 2 o 3 secondi
  • La colorazione è irreversibile: una volta superata la temperatura, il mini-indicatore non cambia colore anche se la temperatura scende nuovamente
  • In questo modo, i superamenti critici della temperatura possono essere letti anche dopo un periodo di tempo più lungo
  • Avete bisogno di mini-indicatori per monitorare altri intervalli di temperatura? La nostra gamma comprende anche i seguenti intervalli di misurazione: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello