• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro del tappo di fine corsa in acciaio DIN 2245 H7 75,0 mm

Codice art.: 0637164
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Codice articolo 0637164
EAN / GTIN 4029713216672
Codice del produttore 0637164

Descrizione

Descrizione:

  • Tolleranze di produzione: A norma DIN 7150-2 e DIN 7164
  • Montare H7
  • Tutto cilindrico
  • Dimensioni speciali con altre tolleranze sono disponibili su richiesta

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 75
  • Classe di tolleranza: 2245-2
  • Misura nominale in mm: 75

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello