Set di calibri a spillo, 100pz, c. 1, ø 2.01-3.00mm, incr. 0.01

Codice art.: 0636342
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0636342
EAN / GTIN 4029713215873
Codice del produttore 0636342
Numero-L L40510 2354

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in acciaio speciale temprato e invecchiato, 101 pezzi, lunghezza 70mm, graduazione 0,01mm, dimensione nominale 2,0-3,0mm. Precisione GG 1µ. Imballaggio: caso

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 2,01 - 3,0
  • Classe di tolleranza: 1
  • Passo mm: 0,01
  • Misura nominale in mm: 2,01 - 3,0

Norma:

DIN 2269

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello