Sonda di precisione per punto di rugiada in pressione per misure negli impianti di aria compressa

Codice art.: 0636 9836
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
    Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0636 9836
    EAN / GTIN 4029547002687
    Codice del produttore 0636 9836
    Numero-L L40550 185

    Descrizione

    Descrizione:

    Il punto di rugiada in pressione è un criterio importante per garantire il perfetto funzionamento degli impianti di aria compressa. La sonda di precisione per il punto di rugiada in pressione con camera di misura (abbinata allo strumento di misura appropriato) consente di determinare il punto di rugiada in pressione in modo rapido e preciso
    • La sonda è sottoposta a un elaborato processo di regolazione: oltre alla regolazione standard, è soggetta a una regolazione fine in fabbrica a un punto di rugiada in pressione di -40 °C
    • Il collegamento all'impianto di aria compressa avviene tramite un raccordo a innesto standard (filettatura interna da G1/4″ secondo la norma ISO 228-1) o tramite un raccordo di prova a vite (per le misurazioni sui veicoli). Se necessario, è possibile avvitare nella camera di misura anche altre connessioni a innesto standard con filettatura G 1/4″. La sonda può essere utilizzata anche per la misurazione dell'umidità e della temperatura dell'aria interna senza una camera di misura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello