Sonda a mulinello (Ø 16 mm, digitale) - Bluetooth con sensore di temperatura

Codice art.: 0635 9571
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0635 9571
EAN / GTIN 4029547018893
Codice del produttore 0635 9571
Numero-L L40540 403

Descrizione

Descrizione:

Utilizzate la sonda a palette con lo strumento di misura multifunzione testo compatibile (da ordinare separatamente) per determinare la velocità dell'aria, la portata e la temperatura dell'aria. La sonda a palette ha un campo di misura da +0,6 a +50 m/s e presenta una precisione massima a partire da 5 m/s
  • Sonda a palette con Bluetooth e sensore di temperatura incluso - caratteristiche
  • Le letture della sonda a palette vengono trasmesse allo strumento di misura tramite Bluetooth, fino a una distanza di 20 m
  • La sonda a palette è dotata di un telescopio, che può essere esteso fino a una lunghezza massima di 1,0 m. La profondità di immersione è facile da leggere, anche in caso di scarsa visibilità, grazie alla scala ad alto contrasto
  • Il menu di misura per la portata volumetrica, strutturato in modo chiaro, consente di utilizzare lo strumento di misura in modo intuitivo. Il flusso volumetrico viene calcolato con precisione grazie alla comoda immissione delle dimensioni e della geometria della sezione trasversale del condotto. Nello strumento di misura vengono visualizzati il calcolo della media temporizzata e multipunto, la portata media, la lettura attuale e i valori minimo/massimo
  • Particolarmente utile: premere il pulsante sulla sonda a palette per azionare lo strumento di misura. Ad esempio, per memorizzare le singole letture per il calcolo della media a più punti o per avviare e arrestare le serie di misurazioni per il calcolo della media nel tempo
  • Senza fili e senza ingombro: più applicazioni, meno apparecchiature
  • Indipendentemente versatile: un'impugnatura universale può essere collegata a tutte le teste della sonda, in modo da poter gestire più applicazioni utilizzando meno apparecchiature e risparmiando spazio. L'impugnatura Bluetooth rende più comoda l'esecuzione delle misure e garantisce un minore ingombro dei cavi nella valigetta
  • Oppure è possibile ordinare l'impugnatura con cavo per collegare le teste di misura testo. Questo è un vantaggio se i segnali Bluetooth non sono consentiti. Se in un futuro lontano la paletta dovesse essere sostituita, è possibile cambiare la testa della sonda
  • Se necessario, è anche possibile dotare la sonda a paletta della prolunga del telescopio (ordinabile separatamente). Si può così raggiungere una lunghezza totale di 2 metri, facilitando le misurazioni su impianti di ventilazione di grandi dimensioni
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • Con la sonda digitale a palette otterrete risultati di misurazione eccezionalmente precisi, perché lo strumento di misura rende l'incertezza di misurazione un ricordo del passato. È sufficiente inviare la sonda per la calibrazione, in modo che lo strumento di misura rimanga sempre in funzione
  • Aree di applicazione della sonda a palette
  • Condotti di ventilazione: Utilizzate la sonda a palette per effettuare misure pratiche della velocità e della temperatura dell'aria, anche in punti di difficile accesso nei condotti di ventilazione
  • Se necessario, la sonda a palette con telescopio estensibile e scala di facile lettura può essere facilmente estesa fino a una lunghezza totale di 2 m utilizzando la prolunga del telescopio (da ordinare separatamente). In questo modo è possibile effettuare misure anche su impianti di ventilazione di grandi dimensioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello