Sonda a filo caldo (digitale) - ​Bluetooth® con sensore termoigrometrico

Codice art.: 0635 1571
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0635 1571
copia
EAN / GTIN 4029547018862
copia
Codice del produttore 0635 1571
copia
Numero-L L40540 404
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare la sonda a filo caldo con lo strumento di misura multifunzione Testo compatibile (da ordinare separatamente) per determinare la velocità dell'aria, il flusso volumetrico, la temperatura dell'aria e l'umidità
  • Sonda a filo caldo con Bluetooth comprensiva di sensore di temperatura e umidità - caratteristiche
  • Le letture della sonda a filo caldo vengono trasmesse allo strumento di misura tramite Bluetooth, fino a una distanza di 20 m
  • La sonda a filo caldo è dotata di un telescopio, che può essere esteso fino a una lunghezza massima di 1,0 m. La profondità di immersione è facile da leggere, anche in caso di scarsa visibilità, grazie alla scala ad alto contrasto
  • Il menu di misura per la portata volumetrica, strutturato in modo chiaro, consente di utilizzare lo strumento di misura in modo intuitivo. Il flusso volumetrico viene calcolato con precisione grazie alla comoda immissione delle dimensioni e della geometria della sezione trasversale del condotto. Nello strumento di misura vengono visualizzati il calcolo della media temporizzata e multipunto, il flusso volumetrico medio, la lettura attuale e i valori minimo/massimo
  • Particolarmente utile: premere il pulsante sulla sonda a filo caldo per azionare lo strumento di misura. Ad esempio, per memorizzare le singole letture per il calcolo della media a più punti o per avviare e arrestare le serie di misurazioni per il calcolo della media nel tempo
  • Protezione integrata del sensore: quando non si utilizza la sonda a filo caldo, la calotta di protezione ruotabile protegge il sensore di velocità dell'aria dalle sollecitazioni meccaniche
  • Wireless e salvaspazio: più applicazioni, meno apparecchiature
  • Semplicemente versatile: un'impugnatura universale può essere collegata a tutte le teste della sonda, in modo da poter padroneggiare più applicazioni utilizzando meno apparecchiature e risparmiando spazio. L'impugnatura Bluetooth rende più comoda l'esecuzione delle misure e garantisce un minore ingombro dei cavi nella valigia
  • Oppure è possibile ordinare l'impugnatura con cavo per collegare le teste di misura testo. Questo è un vantaggio se i segnali Bluetooth non sono consentiti. Se i sensori (velocità dell'aria, temperatura, umidità) devono essere sostituiti in un futuro lontano, è possibile cambiare la testa della sonda
  • Se necessario, è possibile montare la sonda a filo caldo con la prolunga telescopica (ordinabile separatamente). In questo modo è possibile raggiungere una lunghezza totale di 2 metri, facilitando l'esecuzione di misurazioni su impianti di ventilazione di grandi dimensioni
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • Con la sonda digitale otterrete risultati di misurazione eccezionalmente precisi, perché lo strumento di misura rende l'incertezza di misurazione un ricordo del passato. È sufficiente inviare la testa della sonda per la calibrazione, in modo che lo strumento di misura continui a essere utilizzato
  • Aree di applicazione della sonda a filo caldo con Bluetooth
  • Condotti di ventilazione: Utilizzate la sonda a filo caldo per misurare in modo affidabile la velocità dell'aria, la temperatura dell'aria e l'umidità nei condotti di ventilazione
  • Siccome il campo di misura arriva fino a +50 m/s e la lunghezza totale della sonda può essere estesa fino a 2,0 m (si prega di ordinare separatamente la prolunga telescopica), le misure possono essere effettuate anche su grandi impianti di ventilazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello