Sonda a sfera calda (Ø 3 mm, digitale) - compreso sensore di temperatura, cablato

Codice art.: 0635 1051
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
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0635 1051
EAN / GTIN 4029547023392
Codice del produttore 0635 1051

Descrizione

Descrizione:

Utilizzate la sonda a sfera calda (anemometro termico) per determinare la velocità e il volume del flusso. È particolarmente adatta per velocità di flusso basse, fino a +10 m/s, soprattutto per flussi d'aria non direzionali e non definiti. La sonda può anche misurare contemporaneamente temperature fino a +70 °C
  • La sonda a sfera calda è dotata di un telescopio, che può essere esteso fino a una lunghezza massima di 860 mm. Con un diametro di soli 3 mm, la sonda è ideale per misurazioni in luoghi stretti e inaccessibili
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • La sonda offre la massima affidabilità di misurazione digitale. La sonda digitale consente di elaborare le letture direttamente nella sonda. Questa tecnologia elimina l'incertezza di misura dello strumento. La sonda può essere restituita da sola (senza lo strumento di misura) per la calibrazione. Il calcolo dei dati di calibrazione determinati nella sonda genera un display a errore zero.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello