Sonda a filo caldo (Ø 7,5 mm, digitale) - compreso sensore di temperatura, cablato

Codice art.: 0635 1026
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0635 1026
EAN / GTIN 4029547023385
Codice del produttore 0635 1026
Numero-L L40540 401

Descrizione

Descrizione:

Utilizzate la sonda a filo caldo (anemometro termico) per determinare la velocità del flusso e la portata volumetrica nei condotti di ventilazione o presso gli scarichi a piastra e le griglie di ventilazione. È particolarmente adatta per velocità di flusso basse e medie, fino a +20 m/s. La sonda può anche misurare contemporaneamente temperature fino a +70 °C
  • La sonda a filo caldo è dotata di un telescopio, che può essere esteso fino a una lunghezza massima di 820 mm. Il diametro ridotto della testa della sonda, pari a 7,5 mm, la rende ideale per l'uso in condotti di ventilazione con fori piccoli
  • Una caratteristica particolarmente pratica è la possibilità di cambiare la sonda mentre lo strumento di misura è acceso
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • La sonda offre la massima affidabilità di misura digitale. La sonda digitale consente di elaborare le letture direttamente nella sonda. Questa tecnologia elimina l'incertezza di misura dello strumento. La sonda può essere restituita da sola (senza lo strumento di misura) per la calibrazione. Il calcolo dei dati di calibrazione determinati nella sonda genera un display a errore zero.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello