Blocchetto di riscontro in acciaio per calibri, c. 1, con anello 3pz

Codice art.: 0633833
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0633833
EAN / GTIN 4029713235178
Codice del produttore 0633833
Numero-L L40510 1772

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato
  • Classe di tolleranza 1
  • Fornito con: Anelli di regolazione da 4 mm e 25 mm

Descrizione:

Set di blocchetti per calibro a corsoio GG 1, con anello, 3 pezzi

Proprietà:

  • Dimensione nominale: 30,0 / 41,3 / 131,4 mm
  • Misura nominale in mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello