Sonda fissa con manicotto di alluminio, IP 65 - Sonda di temperatura con puntale rivestito in alluminio (NTC)

Codice art.: 0628 7503
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
Tipo di prodotto Sonda integrabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0628 7503
EAN / GTIN 4029547006777
Codice del produttore 0628 7503

Descrizione

Descrizione:

La sonda di temperatura con guaina in alluminio e punta piatta è adatta per misurare liquidi e paste e per misurare la temperatura dell'aria. Grazie al suo elemento sensore NTC, la sonda fornisce misure di temperatura precise con un'accuratezza fino a ±0,2 °C
  • La sonda di temperatura è dotata di un cavo di 2,4 m
  • Per misure a lungo termine, è possibile montare la sonda di temperatura in modo permanente sul luogo di misurazione. A tal fine è sufficiente un morsetto o un pressacavo PG (non inclusi nella fornitura)
  • La sonda di temperatura è impermeabile in conformità alla classe di protezione IP 65. Di conseguenza, le misure possono essere effettuate all'aperto. Il tempo di risposta t90 (tempo necessario alla sonda per registrare il 90% del salto di temperatura) di questa sonda, pari a 12 secondi, si riferisce a misurazioni in acqua in movimento a +60 °C. Questo tempo di risposta si allunga quando, ad esempio, è necessario un morsetto o un pressacavo PG (fornito in dotazione). Questo tempo di risposta si allunga quando, ad esempio, si effettuano misure in liquidi fermi, paste o aria.*
  • La sonda perfetta per qualsiasi applicazione
  • Non trovate la sonda di temperatura che state cercando? Contattateci direttamente. Disponiamo di un'ampia gamma di sonde di temperatura standard e realizziamo anche sonde personalizzate in base alle vostre esigenze personali
  • *Per le misure di temperatura dell'aria, il tempo di risposta è circa 40-60 volte superiore al valore indicato misurato in acqua. Se avete bisogno di una sonda di temperatura piuttosto lenta per misurare la temperatura dell'aria, questa sonda è particolarmente adatta perché non tiene affatto conto dei brevi picchi di temperatura, o lo fa solo in misura minima, quando misura la temperatura. Ad esempio, se si intende utilizzare questa sonda per misurare la temperatura dell'aria nel frigorifero, aprendo brevemente lo sportello del frigorifero non si terrebbe conto della fluttuazione di temperatura dovuta alla miscelazione della temperatura ambiente calda con quella del frigorifero
  • Se si ha bisogno di una sonda di temperatura dell'aria con un tempo di risposta rapido, la scelta migliore è la sonda di temperatura 0602 0493, eccezionalmente veloce e con un ampio campo di misura.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello