• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sonda grado di turbolenza (digitale) - con cavo

Codice art.: 0628 0152
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
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0628 0152
EAN / GTIN 4029547019128
Codice del produttore 0628 0152
Numero-L L40540 409

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare la sonda di turbolenza con lo strumento di misura multifunzione testo compatibile (da ordinare separatamente) per misurare la velocità e la temperatura dell'aria. Calcolare contemporaneamente il grado di turbolenza e il rischio di correnti d'aria, in conformità alla norma EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Sonda di turbolenza - caratteristiche
  • Utilizzare il cavo fisso per collegare la sonda di turbolenza allo strumento di misura (da ordinare separatamente). Il menu di misurazione del grado di turbolenza, strutturato in modo chiaro, ne rende intuitivo l'utilizzo. La velocità dell'aria e il rischio di correnti d'aria sono quindi determinati con affidabilità secondo la norma EN ISO 7730 / ASHRAE 55. Per garantire risultati di misurazione accurati, la compensazione della densità dell'aria viene effettuata tramite la misurazione integrata della pressione assoluta
  • Per effettuare comodamente le misurazioni ad altezze diverse, si consiglia di utilizzare il nostro treppiede di misurazione per la misurazione del livello di comfort (da ordinare separatamente). In questo modo è molto facile posizionare le sonde di turbolenza in conformità agli standard
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • Con la sonda digitale otterrete risultati di misura eccezionalmente precisi, perché lo strumento di misura rende l'incertezza di misura un ricordo del passato. È sufficiente inviare la sonda per la calibrazione, in modo che lo strumento di misura rimanga sempre in funzione
  • Aree di applicazione della sonda di turbolenza
  • La turbolenza limita il livello di comfort ed è la causa più comune di lamentele sul clima interno. La sonda è ideale per determinare il grado di turbolenza e il rischio di correnti d'aria nei luoghi di lavoro. Il grado di turbolenza corrisponde all'entità delle fluttuazioni della velocità dell'aria nel tempo. È necessario per calcolare il rischio di correnti d'aria.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello