Abbigliamento riscaldato GHJ 12+18V XA: Adattatore batteria, caricabatterie, 1x batteria ricaricabile, taglia XL

Codice art.: 06188000G0
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giacca termica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06188000G0
copia
EAN / GTIN 4059952580654
copia
Codice del produttore 06188000G0
copia
Numero-L L00590 1472
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Abbigliamento riscaldato GHJ 12+18V XA, il riscaldato giacca GHJ 12+18V XA è l'indumento perfetto da Bosch per scaldare in modo affidabile coloro che trascorrono ore in cantieri edili
  • Una soluzione monopezzo ideale che mantiene il calore in condizioni difficili e, anche con pochi movimenti, elimina la necessità di indossare più capi di abbigliamento l'uno sull'altro
  • Il riscaldamento a tre zone di questo giacca assicura una perfetta distribuzione del calore e mantiene la parte superiore del corpo calda in tutte le condizioni meteorologiche
  • Le tre fasi di riscaldamento, fornite dalle batterie Bosch da 12 V, garantiscono un calore duraturo
  • Per una maggiore comodità, i dispositivi alimentati tramite USB possono essere facilmente caricati tramite la porta integrata dell'adattatore per batteria
  • Le piastre riscaldanti giacca sono alimentate dall'adattatore di ricarica GAA 12V-21 e da una batteria Bosch da 12 V o, in via opzionale, dall'adattatore di ricarica GAA 18V-24 e dalla batteria Bosch da 18 V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12, V
  • Colore: Nero
  • Costruzione del tessuto: Softshell, 3 strati
  • Miscela di tessuti: Guscio: 95% Poliestere, 5% Spandex, Fodera: 100% Poliestere
  • Taglia: XL
  • Colori disponibili: Nero

Fornitura:

  • Adattatore di batteria GAA 12V-21 Professional
  • Caricatore GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello