Abbigliamento riscaldato GHH 12+18V XA: Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional, misura 3XL

Codice art.: 06188000EV
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
Tipo di prodotto Giacca termica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06188000EV
EAN / GTIN 4059952580944
Codice del produttore 06188000EV
Numero-L L00590 1909

Descrizione

Descrizione:

Abbigliamento riscaldato GHH 12+18V XA, la felpa con cappuccio riscaldata GHH 12+18V XA è l'opzione perfetta per lo strato intermedio in caso di temperature fredde e maltempo
  • Combinato con un giacca sottile, resistente al vento e all'acqua, è tutto ciò di cui hai bisogno per stare al caldo in ogni lavoro
  • Il tempo è sempre imprevedibile, ma grazie alla perfetta distribuzione del calore grazie alle tre zone di riscaldamento, questa felpa con cappuccio mantiene calda la parte superiore del corpo per tutta la giornata
  • Le tre fasi di riscaldamento, fornite dalle batterie Bosch da 12 volt, garantiscono un calore duraturo
  • La porta integrata nell'adattatore per batterie semplifica la ricarica dei dispositivi alimentati tramite USB e offre quindi una maggiore comodità
  • Le piastre riscaldanti delle felpe sono alimentate dall'adattatore di ricarica GAA 12V-21 e da una batteria Bosch da 12 V o, in via opzionale, dall'adattatore di ricarica GAA 18V-24 e dalla batteria Bosch da 18 V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12, V
  • Colore: Nero
  • Miscela di tessuti: Guscio: 95% Poliestere, 5% Spandex, Fodera: 100% Poliestere
  • Taglia: 3XL
  • Colori disponibili: Nero

Fornitura:

  • Adattatore di batteria GAA 12V-21 Professional

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello