Robusta sonda per aria a risposta rapida (digitale) - Con sensore di temperatura Pt100

Codice art.: 0618 0072
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0618 0072
EAN / GTIN 4029547021985
Codice del produttore 0618 0072
Numero-L L40540 369

Descrizione

Descrizione:

Ideale per le misurazioni in laboratorio, nell'industria e nel controllo qualità degli alimenti. La sonda per aria con sensore di temperatura Pt100, caratterizzata da una stabilità a lungo termine, è ideale per queste applicazioni:
  • Misurazione rapida e di alta precisione della temperatura dell'aria
  • Calibrazione di sensori stazionari
  • Monitoraggio di processi di produzione / impianti di produzione
  • Misure di riferimento nel laboratorio di calibrazione
  • Particolarmente utile: Memorizzare le singole letture direttamente nello strumento di misura (da ordinare separatamente) premendo il pulsante sulla sonda. L'assistente di misura nello strumento di misura consente un funzionamento intuitivo e una misurazione senza errori. Le tendenze di lettura sono registrate in modo affidabile grazie al comodo inserimento del tempo di misurazione e del ciclo di misurazione
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • Con la sonda di temperatura digitale si ottengono risultati di misurazione eccezionalmente precisi, perché lo strumento di misurazione rende l'incertezza di misurazione un ricordo del passato. È sufficiente inviare la sonda per la calibrazione, in modo che lo strumento di misura continui a essere utilizzato. Grazie alla funzione di regolazione dello strumento di misura, i risultati della calibrazione possono essere memorizzati fino a sei punti di misura. Ciò garantisce una visualizzazione a zero errori.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello