Kit combinato con 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x batteria

Codice art.: 0615990N37
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615990N37
EAN / GTIN 4059952687438
Codice del produttore 0615990N37

Descrizione

Descrizione:

  • Combo Kit Set con 4 utensili da 18V: GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • La combinazione perfetta di elettroutensili professionali con prestazioni impressionanti e protezione dell'utente.

Proprietà:

  • Volume: 167,58 dm3
  • Peso lordo: 25,325 kg
  • Peso netto: 3,6 kg
  • Larghezza dimensione: 490 mm
  • Dimensione altezza: 400 mm
  • Lunghezza dimensione: 855 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello