Accessori di sistema FSN 1400 Set

Codice art.: 0615990M8Z
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Guide

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0615990M8Z
    EAN / GTIN 4059952636511
    Codice del produttore 0615990M8Z
    Numero-L L00590 1543

    Descrizione

    Descrizione:

    • Accessori di sistema set FSN 1400
    • La guida di 1.400 mm FSN 1400 Professional offre una tecnologia unica che consente tagli precisi
    • La guida di alta qualità fornisce una guida precisa ed è perfettamente compatibile con tutti gli utensili elettrici associati
    • Per una stabilità ottimale, è possibile creare rapidamente un collegamento fisso tra due guide con l'elemento di collegamento FSN VEL per l'estensione
    • Le strisce in gomma antiscivolo facilmente sostituibili e la protezione antischegge assicurano bordi di taglio puliti e un controllo assoluto durante il lavoro
    • Questa guida è adatta all'uso con seghe a tuffo e circolari per ottenere risultati di taglio perfetti
    • L'utensile è compatibile con tutti i modelli di seghe circolari GKS G e seghe a tuffo GKT Professional di Bosch, nonché con alcuni seghetti alternativi GST Professional e router GOF Professional dotati di adattatore

    Proprietà:

    • Dimensioni dello strumento (larghezza): 215 mm
    • Dimensioni utensile (altezza): 30 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 1510 mm

    Fornitura:

    • 1 x guida FSN 1400
    • 1 x guida FSN 1400
    • Borsa FSN BAG
    • Connettore FSN VEL
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello