5-tlg. Set 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL

Codice art.: 0615990M2X
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615990M2X
EAN / GTIN 4059952588766
Codice del produttore 0615990M2X
Numero-L L00590 1564

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di 5 parti 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3 x ProCORE18V + GAL
  • 2 x XL-BOXX , caricatore rapido GAL 1880 CV Professional , smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10 Professional , trapano a percussione a batteria GBH 18V-26 Professional , trapano a percussione a batteria GSB 18V-60 C Professional , sega alternativa a batteria GSA 18V-LI Professional , 1 x batteria ricaricabile ProCORE18V 4

Proprietà:

  • Volume: 81,9 dm3
  • Peso lordo: 22,4 kg
  • Peso netto: 20 kg
  • Larghezza dimensione: 390 mm
  • Dimensione altezza: 350 mm
  • Lunghezza dimensione: 600 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello