Sega combinata GTM 12 JL con tavolo di lavoro GTA 2600 in cartone

Codice art.: 0615990EU2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615990EU2
EAN / GTIN 3165140723664
Codice del produttore 0615990EU2
Numero-L L00590 155

Descrizione

Descrizione:

  • Set professionale: Sega combinata GTM 12 JL e tavolo di lavoro GTA 2600 in cartone
  • multitalent con precisione al 100%
  • Sega circolare da tavolo e capp e sega per cornici in un unico pezzo
  • Lavora con precisione con laser integrato
  • Potente motore da 1,800 W per un rapido avanzamento del lavoro
  • luce incorporato per lavori di precisione in condizioni di scarsa illuminazione
  • Scala angolare lavorata di alta qualità per tagli angolari precisi
  • Precise battuta parallela per la massima precisione di taglio
  • Blocco mandrino per una facile sostituzione della lama
  • Trasporto e tavolo di lavoro GTA 2600 , materiale scorrevole , lama per sega circolare 1 x, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40

Proprietà:

  • Volume: 197,287 dm3
  • Peso lordo: 48,4 kg
  • Peso netto: 36,4 kg
  • Larghezza dimensione: 604 mm
  • Dimensione altezza: 462 mm
  • Lunghezza dimensione: 707 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello