Sonda a pinza con sensore di temperatura NTC per la misura di tubazioni (Ø da 6 a 35 mm)

Codice art.: 0615 5505
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615 5505
EAN / GTIN 4029547019173
Codice del produttore 0615 5505

Descrizione

Descrizione:

Per misure veloci e precise della temperatura: utilizzata in combinazione con uno strumento di misura compatibile (da ordinare separatamente), la sonda a pinza (NTC) ti permette di misurare la temperatura superficiale delle tubazioni
  • Sonda di temperatura a pinza (NTC) – Dotazione e campi d’impiego
  • La sonda di temperatura a pinza (NTC) viene collegata allo strumento di misura (da ordinare separatamente) attraverso il cavo fisso. La sonda a pinza, dotata di un giusto sensore NTC, si distingue per la sua estrema facilità d’uso
  • La sonda a pinza, concepita per misurare la temperatura superficiale delle tubazioni (con diametro da 6 a 35 mm), offre numerose possibilità d’impiego. È la soluzione ideale ad es. per misurare la temperatura di mandata e di ritorno degli impianti di riscaldamento o per rilevare un eventuale surriscaldamento / sottoraffreddamento di un impianto frigorifero.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello