Sonda a immersione/penetrazione impermeabile (NTC)

Codice art.: 0615 1212
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615 1212
EAN / GTIN 4029547019142
Codice del produttore 0615 1212
Numero-L L40540 459

Descrizione

Descrizione:

Per misurazioni precise della temperatura: Utilizzare la sonda impermeabile a immersione/penetrazione con uno strumento di misura compatibile (da ordinare separatamente) per effettuare misure di temperatura in liquidi e mezzi semisolidi
  • Sonda impermeabile a immersione/penetrazione - dotazione e campi di applicazione
  • Utilizzare il cavo fisso per collegare la sonda a immersione/penetrazione allo strumento di misura (da ordinare separatamente). La sonda a immersione/penetrazione è dotata di un sensore NTC di alta qualità, è facile da usare e presenta un'elevata precisione di misura fino a ±0,2 °C
  • La sonda a immersione/penetrazione impermeabile è progettata per la misurazione della temperatura in liquidi e mezzi semisolidi e offre numerose opzioni di applicazione. Ad esempio, è ideale per misurare la temperatura dell'acqua e per effettuare sofisticate misure di temperatura nel settore della produzione alimentare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello