Nastro spessimetro di precisione, ss 0.6mm, larghezza 100mm

Codice art.: 0613352
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0613352
EAN / GTIN 4029713279899
Codice del produttore 0613352

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio inox, larghezza 100 mm lunghezza 5 m.

Descrizione:

Nastro di precisione, inossidabile. Lunghezza 5m, larghezza 100mm, spessore 0,60mm

Proprietà:

  • Lunghezza: 5 m.
  • Misura nominale in mm: 0,6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello