Nastro spessimetro di precisione in acciaio al carbonio 0.04mm, larghezza 50mm

Codice art.: 0613216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0613216
EAN / GTIN 4029713279592
Codice del produttore 0613216

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al carbonio, larghezza 50 mm lunghezza 5 m.

Descrizione:

Nastro di precisione in acciaio al carbonio, lunghezza 5m, larghezza 50mm, spessore 0,04mm.

Proprietà:

  • Lunghezza: 5 m.
  • Misura nominale in mm: 0,04 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello