• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro spessimetro di precisione in acciaio al carbonio 0.03mm, larghezza 50mm

Codice art.: 0613214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0613214
EAN / GTIN 4029713279585
Codice del produttore 0613214

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al carbonio, larghezza 50 mm lunghezza 5 m.

Descrizione:

Nastro di precisione in acciaio al carbonio, lunghezza 5m, larghezza 50mm, spessore 0,03mm.

Proprietà:

  • Lunghezza: 5 m.
  • Misura nominale in mm: 0,03 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello