Nastro di precisione in acciaio al carbonio 0.8mm, larghezza 25mm

Codice art.: 0613156
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0613156
EAN / GTIN 4029713279530
Codice del produttore 0613156
Numero-L L40510 2476

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al carbonio, larghezza 25 mm lunghezza 5 m.

Descrizione:

Nastro di precisione in acciaio al carbonio, lunghezza 5 m, larghezza 25 mm, spessore 0,80 mm

Proprietà:

  • Lunghezza: 5 m.
  • Misura nominale in mm: 0,8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello