SET PARZIALE IMICRO DIG 100-200

Codice art.: 06130235
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06130235
copia
EAN / GTIN 7630041117301
copia
Codice del produttore 06130235
copia
Numero-L L41140 219
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [mm]: 100 ÷ 200
  • Gamma di misurazione [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Risoluzione [mm] : 0,001
  • Risoluzione [in]: .00005

Descrizione:

Serie parziale di micrometri per interni digitali IMICRO, 100-200 mm

Proprietà:

  • Zero: Flottante
  • Superfici di misurazione: Punta in carburo di tungsteno
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualizzazione: LCD; dimensioni cifre: 7 mm
  • Uscite dati: Opto-RS232
  • Autonomia: 1 ÷ 2 anni
  • Unità: Mm / poll
  • Incluso nella consegna: Batteria (1x); rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello