Martello perforatore a batteria con SDS Plus GBH 18V-26 F, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2 x 5,0 Ah, L-BOXX

Codice art.: 0611910007
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
Codolo SDS Plus
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611910007
EAN / GTIN 3165140903547
Codice del produttore 0611910007
Numero-L L00590 892

Descrizione

Descrizione:

  • Martello perforatore a batteria con SDS Plus GBH 18V-26 F, il modello GBH 18V-26 F Professional con mandrino a sgancio rapido è il martello perforatore a batteria SDS Plus di Bosch ed è quindi ideale per l'uso quotidiano
  • L'estrattore di polvere professionale GDE 18V-16 aggiuntivo può essere combinato con martello perforatore e offre una soluzione di polvere HEPA autonoma per la massima mobilità
  • il martello perforatore è inoltre dotato di controllo kickback e di controllo elettronico di precisione per una migliore maneggevolezza e una maggiore protezione dell'utente
  • Il suo potente motore offre 2,6 joule di energia d'urto e un'elevata potenza di abrasione
  • Questo elettroutensile è adatto per la foratura e la scalpellatura di calcestruzzo, muratura, legno e metallo
  • È compatibile con vari Accessori per l'estrazione della polvere e con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Inoltre, il modello GBH 18V-26 F PROFESSIONAL dispone di varie funzioni aggiuntive, come velocità costante, motore brushless, protezione elettronica del motore , luce a LED, accoppiamento per sovraccarico, numero di giri variabile, blocco Vario e controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 5,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con trapani a percussione: 4 - 26 mm
  • Peso incl. batteria: 3,6 kg
  • Max. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø della punta per legno: 30 mm
  • Velocità nominale: 0 - 980 min-1
  • Campo di utilizzo ottimale nel calcestruzzo con punte a martello: 8 - 16 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Velocità del colpo a velocità nominale: 0 - 4350 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a martello nel calcestruzzo]: 15. 2 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 9,6 m/s²
  • Incertezza K [foratura a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 364 mm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • Fermata di profondità 210 mm
  • Caricabatteria rapido GAL 1880 CV
  • Panno macchina
  • Mandrino a cambio rapido 13 mm
  • Mandrino SDS plus estraibile
  • 2 batterie ricaricabili GBA 18V 5,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello