Nastro per spessimetro, astuccio in plastica 5m x 12,7mm 0.65mm

Codice art.: 0611556
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611556
EAN / GTIN 4029713277543
Codice del produttore 0611556
Numero-L L40510 1107

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio al carbonio temprato
  • Larghezza 12,7 mm
  • Lunghezza 5 m.
  • Nastro da 0,08 mm in su contrassegnato con la dimensione

Descrizione:

Nastro in una scatola di plastica. Lunghezza 5m, larghezza 13mm. Spessore 0,65mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Misura nominale in mm: 0,65 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello