• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello con SDS Plus GSH 3 E.

Codice art.: 0611320703
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
Tipo di prodotto Martello a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611320703
EAN / GTIN 3165140326179
Codice del produttore 0611320703
Numero-L L00590 159

Descrizione

Descrizione:

  • Martello con SDS Plus GSH 3 e, GSH 3 e Professional è il martello con filo SDS Plus più leggero di Bosch
  • Il peso leggero e l'impugnatura con impugnatura morbida consentono una comoda maneggevolezza e un controllo in applicazioni con scalpello di precisione
  • Il martello è inoltre caratterizzato da una lunga durata, ottenuta da un meccanismo di percussione estremamente robusto e dal resistente portautensili / giramaschi
  • È dotato di un blocco interruttore per un comodo uso continuo
  • Questo elettroutensile è adatto per la scalpellatura in calcestruzzo, muratura, legno e piastrelle
  • Il GSH 3 e PROFESSIONAL è dotato di un'impostazione variabile di numero di giri e vario-lock

Proprietà:

  • Peso: 3,7 kg
  • Potenza d'ingresso nominale: 650 W
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Rapidità del colpo alla velocità nominale: 0 - 3500 bpm
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Dimensioni utensile (larghezza): 89 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 208 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 376 mm
  • Montaggio utensile: SDS plus

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • Cassetta degli attrezzi
  • Tubo di grasso
  • 1 x Scalpello a punta, SDS plus, 250 mm
  • 1 x Scalpello per piastrelle, SDS plus, 260 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello