Martello perforatore con SDS plus GBH 8-45 Professional.

Codice art.: 0611265100
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
    Tipo di prodotto Martello perforatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0611265100
    EAN / GTIN 3165140604062
    Codice del produttore 0611265100
    Numero-L L00590 83

    Descrizione

    Descrizione:

    • martello perforatore con SDS max GBH 8-45 D, il GBH 8-45 D Professional è un talento a tutto tondo nel segmento SDS max martello perforatore grazie alle sue possibilità di applicazione universali
    • Il perfetto equilibrio tra potenza e peso consente di completare molte attività SDS max senza problemi
    • Questo martello perforatore è inoltre dotato di robusti componenti in metallo per una lunga durata
    • Il potente motore eroga 12,5 joule di energia d'urto per un rapido avanzamento della perforazione e prestazioni di rimozione elevate
    • Questo elettroutensile è adatto per la foratura fino a un diametro di 45 mm e per lavori di scalpellatura medio-pesanti in calcestruzzo e pietra
    • È compatibile con vari Accessori per l'estrazione della polvere
    • Il modello GBH 8-45 D Professional è inoltre dotato di numero di giri costante, protezione contro il riavvio, accoppiamento per sovraccarico e preselezione della velocità

    Proprietà:

    • Diametro del calcestruzzo, trapano a percussione: 80 - 80 mm
    • Diametro del calcestruzzo, trapano a percussione: 12 - 45 mm
    • Diametro del calcestruzzo con punte cave: 125 mm
    • Peso: 8,2 kg
    • Max. Diametro di foratura nel metallo: 125 mm
    • Massimo. Ø di foratura del legno: 80 mm
    • Massimo Ø trapano per muratura, punte da trapano: 45 mm
    • Velocità nominale: 0 - 305 min-1
    • Potenza nominale in ingresso: 1500 W
    • Campo d'impiego opzionato calcestruzzo, trapano a percussione: 20 - 40 mm
    • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 12,5 J
    • Rapidità del colpo a velocità nominale: 1380 - 2720 bpm
    • Tensione, elettrica: 230 V
    • Dimensioni utensile (larghezza): 116 mm
    • Dimensioni utensile (altezza): 310 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 540 mm
    • Portautensili: SDS max

    Fornitura:

    • Impugnatura supplementare
    • Tubo per ingrassare
    • Panno per la macchina
    • Custodia artigianale
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello