Micrometro digitale esterno, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER IP54 RS

Codice art.: 06030030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06030030
EAN / GTIN 7630041116342
Codice del produttore 06030030
Numero-L L41140 364

Descrizione

Esecuzione:

  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 30
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 1,2
  • Errori massimi consentiti [µm]: 4
  • Errore di parallelismo massimo consentito [µm]: 2
  • Risoluzione [mm] : 0,001
  • Risoluzione [in]: .00005
  • Uscita dati: Opto-RS232
  • Dimensione A [mm]: 163
  • Dimensione B [mm]: 66
  • Dimensione C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensione D [mm]: 22

Descrizione:

Micrometro per esterni digitale, 0-30 mm, MICROMASTER IP54 RS

Proprietà:

  • Zero: Fluttuante
  • Materiale: Inserti: carburo di tungsteno
  • Passo del filetto: 0,5 mm
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Display: LCD; dimensione cifre: 7 mm
  • Funzioni: Standby dopo 10 min; Blocco del display (eccetto EASY)
  • Autonomia: 2'000 ÷ 4'000 ore
  • Forza di misura: ≤ 10 N
  • Unità: mm / in
  • Tipo di batteria: Batteria a bottone CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Fornitura:

Micrometro; Batteria (1x); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello