• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Set di 3 micrometri digitali esterni, 0 ÷ 75 mm, MICROMASTER RS IP54

Codice art.: 06030029
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06030029
EAN / GTIN 7630041116335
Codice del produttore 06030029
Numero-L L41140 363

Descrizione

Esecuzione:

  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 75
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 3
  • Risoluzione [mm]: 0,001
  • Risoluzione [in]: .00005
  • Uscita dati: Opto-RS232

Descrizione:

Set di 3 micrometri digitali, 0-75 mm, MICROMASTER IP54 RS

Proprietà:

  • Zero: Fluttuante
  • Materiale: Inserti: carburo di tungsteno
  • Passo del filetto: 0,5 mm
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Display: LCD; dimensione cifre: 7 mm
  • Funzioni: Modalità standby dopo 10 minuti; Blocco del display
  • Autonomia: 2'000 ÷ 4'000 ore
  • Forza di misura: ≤ 10 N
  • Unità: mm / in
  • Tipo di batteria: Batteria a bottone CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Fornitura:

Micrometri (3x); Batterie (3x); Standard di calibrazione; Rapporti di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello