Esecuzione:
- Campo di misura [mm]: 25 ÷ 50
- Campo di misura [in]: 1 ÷ 2
- Errori massimi consentiti [µm]: 4
- Errrore di parallelismo massimo consentito [µm]: 2
- Risoluzione [mm] : 0,001
- Risoluzione [in]: .00005
- Dimensione A [mm]: 189
- Dimensione B [mm]: 72
- Dimensione C [mm]: Ø 6,5
- Dimensione D [mm]: 26
Descrizione:
Micrometro per esterni digitale, 25-50 mm, MICROMASTER IP54
Proprietà:
- Zero: Fluttuante
- Materiale: Inserti: carburo di tungsteno
- Passo del filetto: 0,5 mm
- Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
- Display: LCD; dimensione cifre: 7 mm
- Funzioni: Standby dopo 10 min; Blocco del display (eccetto EASY)
- Autonomia: 2'000 ÷ 4'000 ore
- Forza di misura: ≤ 10 N
- Unità: mm / in
- Tipo di batteria: Batteria a bottone CR2032
Norma:
DIN 863 T1
Fornitura:
Micrometro; Batteria (1x); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità