• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sonda flessibile per temperatura di superficie a risposta rapida (TC tipo K)

Codice art.: 0602 0993
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0602 0993
EAN / GTIN 4029547003493
Codice del produttore 0602 0993
Numero-L L40540 281

Descrizione

Descrizione:

Il sensore di temperatura superficiale (termocoppia di tipo K) è dotato di una banda di termocoppie che garantisce un breve tempo di risposta e consente di effettuare misure su superfici non piane. Grazie al tubo della sonda angolato, è possibile misurare anche in punti difficili da raggiungere. Un altro vantaggio: posizionando l'impugnatura ad angolo rispetto alla sorgente di temperatura, è possibile misurare in modo sicuro anche temperature molto elevate
  • La sonda può essere utilizzata, tra l'altro, per le seguenti applicazioni:
  • Determinazione dei ponti freddi sulle pareti
  • Manutenzione e ispezione delle macchine
  • Monitoraggio dei processi delle fasi di produzione
  • Regolazione dell'impianto di riscaldamento (radiatori, tubature, caldaie)
  • Controlli di qualità.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello