Sonda di temperatura a risposta ultrarapida (TC tipo K)

Codice art.: 0602 0493
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
Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0602 0493
EAN / GTIN 4029547007989
Codice del produttore 0602 0493
Numero-L L40550 89

Descrizione

Descrizione:

Questa sonda di temperatura a termocoppia (TC) con punta flessibile e a bassa massa è adatta per misurare la temperatura dell'aria e anche per misurare liquidi e paste, in particolare in supporti di piccolo volume, come ad esempio le piastre di Petri. È possibile effettuare misure di temperatura anche su superfici se si fissa la sonda di temperatura nel punto di misurazione, ad esempio con un nastro adesivo
  • Grazie alla sua punta molto sottile, con un diametro di 0,25 mm, la sonda di temperatura ha un tempo di risposta eccezionalmente breve di appena 1 secondo. Pertanto, è in grado di registrare picchi di temperatura molto brevi ed è adatta anche per misurare la temperatura dell'aria
  • La sonda di temperatura può registrare sia temperature molto basse che estremamente alte: Da -40 a +1000 °C. È dotata di un cavo per termocoppia ovale (2,2 mm x 1,4 mm) isolato in FEP e lungo 2 m. Il cavo della termocoppia può essere fatto passare attraverso aperture strette come le fessure delle porte o le guarnizioni dei frigoriferi. È resistente al calore fino a +200 °C
  • Questa sonda a termocoppia di tipo K, classe 1, ha (nel campo di misura da -40 a +1000 °C) un'accuratezza standardizzata di ±1,5 °C o 0,004 x I t I (vale il valore più alto). Ciò significa che a una temperatura di +500 °C, questa sonda ha un'accuratezza di ±2 °C (poiché 0,004 x 500 °C = 2 °C)
  • La sonda perfetta per qualsiasi applicazione
  • Non trovate la sonda di temperatura che state cercando? Contattateci direttamente. Disponiamo di un'ampia gamma di sonde di temperatura standard e realizziamo anche sonde personalizzate in base alle vostre esigenze personali.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello