Sega da tavolo GTS 10 J

Codice art.: 0601B30500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601B30500
EAN / GTIN 3165140583657
Codice del produttore 0601B30500
Numero-L L00590 249

Descrizione

Descrizione:

  • Sega da tavolo GTS 10 J, la sega circolare da tavolo cablata GTS 10 J Professional è molto compatta e offre le massime prestazioni mobili in varie posizioni
  • Grazie al suo design compatto e alle numerose aree di presa, può essere trasportato comodamente
  • Il potente motore da 1,800 watt offre elevate prestazioni della sega per un rapido avanzamento del lavoro
  • Inoltre, un cuneo per gioco privo di attrezzi consente una regolazione rapida per i tagli nascosti
  • Questo elettroutensile è destinato al taglio di materiali di cartone, tagli longitudinali e tagli nascosti nel legno, nei compositi di legno, nei materiali di cartone e nei laminati
  • È compatibile con seghe circolari da tavolo e con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch
  • Inoltre, il GTS 10 J Professional è dotato di funzioni quali doppio isolamento, protezione da sovraccarico, avviamento graduale e bloccaggio del mandrino

Proprietà:

  • Peso: 27,0 kg
  • Velocità a vuoto: 3650 giri/min
  • Capacità di taglio massima, sinistra: 255 mm
  • Max. Capacità di taglio destra: 635 mm
  • Regolazione dell'inclinazione: 47° L / 2° R
  • Potenza nominale in ingresso: 1800 W
  • Diametro del foro della lama: 30 mm
  • Diametro della lama: 254 mm
  • Dimensioni del tavolo: 642 x 634 mm
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza): 705 x 640 x 325 mm

Fornitura:

  • Scheda angolare
  • Adattatore per vuoto
  • Scheda parallela
  • Bastoncino
  • 1 x Lama circolare, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello