Sega per pannelli GCM 8 SDE

Codice art.: 0601B19200
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601B19200
EAN / GTIN 3165140654364
Codice del produttore 0601B19200
Numero-L L00590 471

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a pannelli GCM 8 SDE, potenza e flessibilità in un unico dispositivo: GCM 8 SDE Professional consente un lavoro rapido e preciso con quasi tutti i tipi di materiale
  • Grazie al pratico impugnatura con una sola mano, offre un design leggero e compatto per una mobilità ottimale sul lavoro
  • La velocità di taglio variabile garantisce un elevato grado di flessibilità durante il taglio di materiali come plastica e alluminio
  • Per il massimo comfort, la lama può essere sostituita rapidamente e senza utensili
  • questi capp e sega per cornici sono adatti per tagli trasversali, ad angolo, inclinati e scanalati in legno, travi in legno e materiali compositi, nonché per pannelli, pavimenti, alluminio e plastica
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch e con vari tavoli di lavoro
  • Il GCM 8 SDE Professional offre anche funzioni quali estrazione della polvere a due punti, blocco dell'inclinazione, laser di precisione, soft start, regolazione dell'inclinazione a due lati e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Impostazione della gradazione: 52° L / 60° R
  • Peso: 18. 5 kg
  • Velocità a vuoto: 3500 - 5000 min-1
  • Regolazione dell'inclinazione: 47° L / 47° R
  • Potenza nominale in ingresso: 1600 W
  • Diametro della lama: 30 mm
  • Diametro della lama: 216 mm
  • Capacità di taglio a 0°: 70 x 312 mm
  • Capacità di taglio obliquo a 45°: 70 x 214 mm
  • Capacità di taglio inclinato a 45°: 48 x 312 mm
  • Capacità di taglio a 0°, larghezza: 312 mm
  • Capacità di taglio a 0°, altezza: 70 mm
  • Capacità di taglio a 45° obliquo, larghezza: 214 mm
  • Capacità di taglio a 45° obliquo, altezza: 70 mm
  • Capacità di taglio a 45° di inclinazione, larghezza: 312 mm
  • Capacità di taglio a 45° di inclinazione, altezza: 48 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 2. 5 m/s²
  • Tensione: 230 - 240 V
  • Incertezza K [taglio del legno]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza): 910 x460 x410 mm

Fornitura:

  • Morsetto
  • 1 x lama circolare, Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48
  • SDS dispositivo di blocco della lama

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello