Avvitatore a impulsi rotante a batteria GDR 18V-210 C.

Codice art.: 06019J0100
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019J0100
EAN / GTIN 3165140971393
Codice del produttore 06019J0100
Numero-L L00590 1531

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a percussione rotativa cordless GDR 18V-210 C la chiave a percussione rotativa professionale GDR 18V-210 C con presa a punta esagonale da 1/4″ offre prestazioni elevate e previene contemporaneamente danni al materiale
  • Due modalità di interfaccia utente standard, la vite autofilettante e la vite per legno , forniscono un maggiore controllo e riducono le teste delle viti rotte o scheggiate, le filettature usurate e i pezzi danneggiati rallentando o disattivando la chiave a percussione rotante
  • Ciascuna modalità può essere impostata singolarmente tramite l'app Bosch Toolbox
  • Robusta e precisa: Questa chiave a percussione a batteria rotativa convince con una coppia di serraggio di 210 Nm e una coppia di rottura di 370 Nm
  • Tre impostazioni di velocità/coppia offrono un controllo eccezionale e una maggiore flessibilità durante il lavoro
  • Questa chiave a percussione rotante è la scelta elettroutensile per molte applicazioni, sia per l'avvitamento di viti viti Parker che per legno
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Il GDR 18V-210 C Professional è dotato di indicatore di stato, luce LED e clip per cintura per una maggiore comodità

Proprietà:

  • Tensione di batteria: 18,0 V
  • Coppia, massima: 210 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° stadio: 0/80 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° stadio: 0/160 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max, Fase): 0-4100 bpm
  • Tasso di rotazione: 0-4100 bpm
  • Diametro della vite: M 6 - M 16
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 9,0 m/s²
  • Incertezza K [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 61 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 205 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 126 mm
  • Portautensili: 1/4'' esagonale Uni

Fornitura:

  • Cartone di cartone

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello