avvitatore a batteria Bosch GO, set di punte 25 pezzi, punta per cacciavite ph2, caricabatterie, L-BOXX

Codice art.: 06019H2101
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019H2101
EAN / GTIN 4059952548739
Codice del produttore 06019H2101
Numero-L L00590 1235

Descrizione

Descrizione:

  • avvitatore a batteria Bosch GO, in luoghi, pronti, in movimento – il sistema Bosch GO avvitatore a batteria è intuitivo e facile da usare e consente risultati di lavoro eccellenti in un'ampia gamma di applicazioni
  • Per soddisfare le esigenze di qualsiasi situazione, basta premere il dispositivo in avanti o premere il pulsante di attivazione per iniziare a lavorare nella comoda modalità di attivazione doppia del dispositivo
  • Utilizzare la frizione meccanica per selezionare la coppia corretta per ogni attività tra cinque impostazioni di coppia e una ″modalità di potenza ottimale″
  • Grazie al freno elettronico, questo strumento di facile controllo si arresta immediatamente dopo la disattivazione
  • Il modello Bosch GO è progettato per l'avvitamento in legno, metallo e plastica, nonché per lavorare in applicazioni delicate come schede madri o armadi di controllo
  • È compatibile con tutti i caricabatteria USB standard
  • Il modello Bosch GO avvitatore a batteria è inoltre caratterizzato da un design essenziale per una perfetta maneggevolezza quando si lavora in un'ampia gamma di posizioni
  • Funziona in modo rapido e regolare e raggiunge velocità fino a 360 giri/min, mantenendo un livello di prestazioni costantemente elevato
  • Set di punte 25 pz

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 1,5 Ah
  • Tensione della batteria: 3,6 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Mandrino per trapano, versione: 1/4″ con attacco esagonale (ISK)
  • Campo di serraggio del mandrino per trapano, min./max.: 6,35 mm
  • Coppia di serraggio (dolce/duro/massima): -/5/- Nm
  • Peso incl. batteria: 0. 3 kg
  • Coppia di serraggio: 0,2 - 5 Nm
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 360 min-1
  • Diametro della vite, max: 5 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 2,5 m/s²
  • Velocità di oscillazione K [viti]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensile (altezza): 40 mm

Fornitura:

  • Set di bit da 25 pezzi
  • Aggancio USB
  • Cavo micro USB
  • L-BOXX Mini

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello