UNITÀ di aspirazione della batteria GAS 18V-1

Codice art.: 06019C6200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia dei pavimenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019C6200
EAN / GTIN 3165140888677
Codice del produttore 06019C6200
Numero-L L00590 690
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aspirapolvere ricaricabile gas 18V-1, la soluzione compatta di Bosch per aree di lavoro pulite: L'aspirapolvere portatile professionale gas 18V-1 è perfetto per la pulizia a secco
  • Grazie al suo design ultracompatto, all'eccellente manovrabilità, alla libertà wireless e a un contenitore della polvere che può essere svuotato in modo semplice e veloce, questo aspirapolvere offre una maneggevolezza ottimale
  • Viene fornito con un'ampia gamma di accessori che consentono un'ampia gamma di operazioni di pulizia e offrono una flessibilità ottimale
  • Perfetta mobilità e facile trasporto: IL MODELLO GAS 18V-1 Professional si adatta perfettamente anche al modello L-BOXX
  • È adatto per l'aspirazione a secco di polvere grossolana o sporco su superfici lisce
  • L'aspirapolvere è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • IL GAS 18V-1 Professional pesa 1,3 kg e offre un volume contenitore di 0,7 l

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Tempo di funzionamento 18 V: 7 min/Ah
  • Area di filtraggio: 55 cm²
  • Peso senza batteria: 1,3 kg
  • Massima potenza: 1,5 kg. Velocità del flusso d'aria (turbina): 10,0 l/s
  • Velocità massima del flusso d'aria (turbina): 10,0 l/s. Pressione negativa (turbina): 60 mbar

Fornitura:

  • Pozzetto per pavimenti
  • Tubo di prolunga flessibile
  • Pozzetto per giunti
  • 2 x tubi di aspirazione
  • Cartone

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello