aspiratore solidi / liquidi GAS 35 L SFC+

Codice art.: 06019C3000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Alimentazione Netzbetrieben
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06019C3000
    EAN / GTIN 3165140705448
    Codice del produttore 06019C3000

    Descrizione

    Descrizione:

    • aspiratore solidi / liquidi GAS 35 L SFC+, IL GAS 35 L SFC+ Professional è l'aspirazione a secco e a umido di classe L con pratico sistema di pulizia del filtro semiautomatico di Bosch
    • Questo sistema consente una pulizia del filtro semplice e rapida con una sola mano per un rapido avanzamento senza interruzioni
    • Per la sua affidabile protezione dell'utente in conformità allo standard UE, è stato premiato con il certificato di aspirazione della classe di polveri L
    • È inoltre dotato di una turbina di aspirazione estremamente potente da 1,380 W che eroga una pressione di vuoto molto elevata di 254 mbar per risultati di aspirazione ottimali
    • Questo aspirapolvere è adatto per l'aspirazione a secco e a umido
    • L'apparecchio è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch
    • Un L-BOXX può essere facilmente cliccato sul GAS 35 L SFC+ Professional e offre una comoda soluzione di trasporto per una maggiore mobilità

    Proprietà:

    • Area filtrante: 6150 cm²
    • Peso: 11,6 kg
    • Massimo. Velocità del flusso d'aria (turbina): 74 l/s
    • Velocità massima del flusso d'aria (turbina): 74 l/s. Pressione negativa (turbina): 254 mbar
    • Potenza nominale in ingresso: 1200 W
    • Tensione, elettrica: 230 V
    • Classe di polvere dell'aspirapolvere a umido/secco: L
    • Tipo di presa: Tipo F
    • Dimensioni utensili (larghezza): 375 mm
    • Dimensioni utensile (altezza): 575 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 515 mm

    Fornitura:

    • 1 x filtro a pieghe piatte in cellulosa
    • bocchetta di giunzione, Ø 35 mm
    • sacchetto di smaltimento
    • curva
    • set di bocchette per pavimenti, Ø 35 mm
    • modulo SFC+
    • tubo 3 m, Ø 35 mm con presa utensile
    • 3 x 0,35 m tubo di aspirazione, cromato, Ø 35 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello