Trapano avvitatore a percussione a batteria GSB 12V-15

Codice art.: 06019B690K
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019B690K
EAN / GTIN 4059952563923
Codice del produttore 06019B690K
Numero-L L00590 1243
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione/avvitatore a batteria GSB 12V-15, il trapano/avvitatore cordless GSB 12V-15 Professional con funzione di trapano a percussione offre un equilibrio tra potenza e dimensioni nella classe a 12 volt di Bosch
  • Con una coppia elevata di 30 Nm e 0-1,300 giri/min, il trapano offre una combinazione ideale di potenza e dimensioni ridotte
  • Il suo design compatto consente un'ottima maneggevolezza ed è ideale per lavorare in condizioni di lavoro sovratesta e in spazi ristretti
  • Il sovraccarico, il surriscaldamento e lo scarico completo sono prevenuti dalla protezione elettronica della vite di foratura
  • La funzione di foratura a percussione di questo utensile elettrico è progettata per la foratura di legno con un diametro massimo di 19 mm, in acciaio e muratura fino a 10 mm e per viti con diametri fino a 7 mm
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il GSB 12V-15 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, indicatore del livello di carica, protezione elettronica del motore e tecnologia agli ioni di litio

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 2,0 Ah
  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1 / 10 mm
  • Diametro legno, max.: 19 mm
  • Diametro muratura, max. : 10 mm
  • Diametro di foratura acciaio, max.: 10 mm
  • Coppia (soft/hard/max.): 15/30/- Nm
  • Passi di coppia: 20+1
  • Campo di serraggio, max.: 10,0 mm
  • Campo di serraggio, min.: 1,0 mm
  • Velocità di rotazione (1a marcia / 2a marcia): 0 - 380 / 0,0 mm
  • Velocità di marcia (1a marcia / 2a marcia): 0 - 380 / 0,0 mm Ingranaggio): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Rapidità di battuta, max.: 19500 bpm
  • Diametro della vite, max.: 7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura di metalli]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione in muratura]: 1. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione nella muratura]: 10,5 m/s²
  • Incertezza K [viti]: 2,5 m/s²

Fornitura:

  • 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah
  • Caricatore GAL 12V-20 Professional
  • Set di bit 25-tlg.
  • Borsa portautensili professionale Bosch 12V

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello