Aspiratore a secco/umido GAS 20 L SFC

Codice art.: 060197B100
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
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 060197B100
EAN / GTIN 4059952628509
Codice del produttore 060197B100
Numero-L L00590 1552

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratore a secco/umido GAS 20 L SFC
  • L'aspirapolvere mobile a umido/asciutto con pulizia semiautomatica del filtro
  • Elevata potenza di aspirazione grazie alla potente turbina di aspirazione da 1.200 watt - per applicazioni versatili con funzionamento a secco e a umido
  • Pulizia semplice del filtro con il sistema di pulizia semiautomatica del filtro
  • Senza funzione di soffiaggio

Proprietà:

  • Area del filtro: 2800 cm²
  • Peso: 6,0 kg
  • Massimo. Potenza d'ingresso: 1200 W
  • Massima potenza Velocità del flusso d'aria (turbina): 62 l/s
  • Velocità massima del flusso d'aria. Pressione negativa (turbina): 215 mbar
  • Potenza nominale in ingresso: 1200 W
  • Classe di polvere dell'aspirapolvere a umido/a secco: L
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 376 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 482 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 440 mm

Fornitura:

  • Pozzetto per sporco grossolano, Ø 35 mm
  • Pozzetto per giunti, Ø 35 mm
  • Sacchetto per lo smaltimento della polvere
  • 1 x sportello pieghevole
  • Maniglia di controllo dell'aria
  • Adattatore universale per elettroutensili
  • 2 x tubo di aspirazione, lunghezza 0,5 m, Ø 35 mm
  • Tubo universale 3 m, Ø 38 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello