Taglierina multipla a batteria GOP 18V-34, lama per taglio a tuffo StarlockPlus BIM, L-BOXX

Codice art.: 06018G2000
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
    Codice articolo 06018G2000
    EAN / GTIN 4059952606835
    Codice del produttore 06018G2000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Gli utensili multifunzione oscillanti risolvono problemi con quasi 100 accessori.
    • Attività diverse richiedono coltelli diversi.
    • La sostituzione della lama può richiedere molto tempo.
    • Abbiamo sviluppato il GOP 18V-34 Professional con motore brushless e il nostro sistema di bloccaggio a innesto brevettato.
    • È possibile sostituire i coltelli in pochi secondi e senza altri attrezzi: Non si rischia di perdere il perno di montaggio.
    • Le forti vibrazioni prodotte dagli utensili oscillanti sono molto sgradevoli.
    • Il nostro sistema di controllo delle vibrazioni riduce notevolmente le vibrazioni, il 50% in meno rispetto al modello precedente, e garantisce un funzionamento senza problemi e un minore affaticamento.
    • Grazie all'impugnatura stretta con un diametro di soli 180 mm, è possibile avere un controllo perfetto sull'utensile e il massimo comfort durante il lavoro.
    • Abbiamo sviluppato questo strumento per un'ampia gamma di applicazioni.
    • È ideale per il taglio a immersione, il taglio a misura e la molatura del legno.
    • Può essere utilizzato anche per tagliare PVC o metallo, rimuovere Malta tra le piastrelle o persino raschiare i detriti.
    • Compatibile con tutti gli accessori Starlock e Starlock Plus.
    • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con la batteria AMPShare multimarca.
    • Protezione contro le ustioni alle dita: L'alloggiamento della scatola del cambio è ben isolato ed è possibile sostituire le lame senza toccare gli accessori caldi.
    • È possibile utilizzare la leva per sostituire comodamente la lama con i guanti.
    • Nello strumento è installata una luce LED.

    Fornitura:

    • Utensile da taglio multiuso a batteria GOP 18V-34
    • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
    • 1 lama per sega a immersione BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, legno + metallo (608 662 558)
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello