Smerigliatrice angolare GWS 22-230 J

Codice art.: 06018C1300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06018C1300
EAN / GTIN 4059952546773
Codice del produttore 06018C1300
Numero-L L00590 1567

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare GWS 22-230 J
  • Con la smerigliatrice angolare GWS 22-230 J Professional, l'utente beneficia di una pratica combinazione di prestazioni affidabili, design robusto e maggiore protezione dell'utente grazie a funzioni quali l'avvio graduale e la protezione dal riavvio
  • Con un'elevata capacità di asportazione grazie alla potenza di 2.200 watt, il nuovo motore della smerigliatrice angolare garantisce risultati convincenti
  • Il riscaldamento complessivo del sistema motore è stato ridotto e il contatto tra il motore e le spazzole di carbone è stato migliorato
  • Queste due misure si traducono in una durata significativamente maggiore degli utensili
  • Le funzioni di protezione dall'avviamento e dal riavvio graduale del GWS 22-230 J hanno un'evidente influenza positiva sulla protezione dell'utente
  • Questa smerigliatrice angolare è ideale per tagliare materiali come il metallo e la pietra
  • È compatibile con la cuffia di aspirazione Bosch GDE 230 FC-S
  • Incluso nella consegna: Protezione del coperchio , impugnatura ausiliaria del controllo delle vibrazioni , chiave a due fori , flangia di montaggio , dado di serraggio , scatola di cartone

Proprietà:

  • Peso: 5,5 kg
  • Dischi abrasivi in gomma, Ø: 230 mm
  • Velocità a vuoto: 6500 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 2200 W
  • Dischi Ø: 230 mm
  • Filettatura del mandrino: M14
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica superficiale (sgrossatura)]: 5. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura con foglio abrasivo]: 2,5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Spazzola a tazza, Ø: 100 mm
  • Incertezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 240 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 140 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 500 mm

Fornitura:

  • Copertura di protezione
  • Impugnatura supplementare per il controllo delle vibrazioni
  • Chiave a due fori
  • Flangia di registrazione
  • Dado di serraggio
  • Cartone
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello