• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice angolare con X-LOCK GWX 17-125 S

Codice art.: 06017D2300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06017D2300
EAN / GTIN 4059952576749
Codice del produttore 06017D2300
Numero-L L00590 1736

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare con X-LOCK GWX 17-125 S
  • Potenza elevata, capacità di sovraccarico e protezione dalla polvere migliorata grazie alle fessure di ventilazione sul retro dell'utensile per la massima produttività sono le caratteristiche del GWX 17-125 S Professional
  • Un altro punto di forza è il sistema X-LOCK senza chiave per cambiare gli accessori in modo rapido, semplice e sicuro
  • L'utensile è dotato di controllo KickBack, di protezione contro il riavvio e di un'impugnatura laterale con controllo delle vibrazioni per un'elevata protezione dell'utente
  • La smerigliatura di metallo o di cordoni di saldatura e il taglio di metallo, cemento, muratura e piastrelle sono lavori per il GWX 17-125 S Professional
  • È compatibile con i sistemi di aspirazione Bosch GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • La nuova piccola smerigliatrice angolare offre anche la preselezione della velocità, la velocità costante, l'avviamento graduale e la protezione da sovraccarico
  • Incluso nella consegna: Impugnatura ausiliaria per il controllo delle vibrazioni , cofano di protezione , protezione metallica a clip , filtro antipolvere , scatola di cartone

Proprietà:

  • Peso: 2,2 kg
  • Impugnatura principale: impugnatura a barra
  • Velocità a vuoto: 2800 - 11500 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1700 W
  • Diametro del disco: 125 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 5,4 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura con foglio abrasivo]: 3. 6 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Campo di tensione: 220 - 240 V
  • Incertezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 265 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 108 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 327 mm

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare Controllo vibrazioni
  • Cappuccio protettivo
  • Protezione metallica tagliabile
  • Filtro antipolvere
  • Cartone
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello