Smerigliatrice angolare GWS 17-125 S

Codice art.: 06017D0300
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06017D0300
    EAN / GTIN 4059952576534
    Codice del produttore 06017D0300
    Numero-L L00590 1696

    Descrizione

    Descrizione:

    • Smerigliatrice angolare GWS 17-125 S
    • Il GWS 17-125 S Professional offre prestazioni elevate
    • La capacità di sovraccarico e la protezione dalla polvere migliorata grazie alle fessure di ventilazione con filtri antipolvere rimovibili sul retro dell'utensile garantiscono la massima produttività
    • Grazie alla circonferenza dell'impugnatura notevolmente ridotta, la smerigliatrice angolare con potente motore da 1.700 watt consente un maggiore comfort durante la lavorazione del metallo
    • Per una maggiore protezione dell'utente, è dotato di controllo KickBack, di protezione contro il riavvio e di un'impugnatura laterale con controllo delle vibrazioni
    • La GWS 17-125 S Professional è perfetta per smerigliare metallo o cordoni di saldatura, nonché per tagliare metallo, cemento, muratura e piastrelle
    • È compatibile con i sistemi di aspirazione Bosch GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
    • La piccola smerigliatrice angolare è dotata di velocità costante, avviamento graduale e protezione da sovraccarico
    • Incluso nella consegna: Impugnatura supplementare per il controllo delle vibrazioni , cofano di protezione , protezione metallica a clip , filtro antipolvere , chiave a due fori , flangia di montaggio , dado di serraggio , scatola di cartone

    Proprietà:

    • Alesaggio, Ø: 22,2 mm
    • Peso: 2,2 kg
    • Impugnatura principale: Impugnatura a barra
    • Velocità a vuoto: 2800 - 11500 min-1
    • Potenza nominale in ingresso: 1700 W
    • Diametro della ruota: 125 mm
    • Filettatura del mandrino di rettifica: M14
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica di superfici (sgrossatura)]: 5. 2 m/s²
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura con foglio abrasivo]: 2,4 m/s²
    • Tensione, elettrica: 230 V
    • Campo di tensione: 220 - 240 V
    • Incertezza K [molatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
    • Incertezza K [molatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
    • Dimensioni utensili (larghezza): 265 mm
    • Dimensioni dell'utensile (altezza): 108 mm
    • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 327 mm

    Fornitura:

    • Maniglia aggiuntiva Controllo vibrazioni
    • Cappuccio di protezione
    • Cappuccio di taglio in metallo agganciabile
    • Filtro antipolvere
    • Chiave a due fori
    • Flangia di registrazione
    • Dado di serraggio
    • Cartone
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello