Smerigliatrice angolare BOSCH GWS 18-125 SL

Codice art.: 06017A3200
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06017A3200
EAN / GTIN 3165140923903
Codice del produttore 06017A3200
Numero-L L00590 1124

Descrizione

Descrizione:

  • smerigliatrice angolare GWS 18-125 SL, il compatto e cablato smerigliatrice angolare GWS 18-125 SL professionale con preselezione della velocità nella classe da 1,800 watt offre prestazioni di smerigliatura potenti e un design ergonomico
  • Il suo potente motore da 1,800 watt con Constant Electronic garantisce i risultati di lavoro più efficienti
  • La sua impugnatura principale lunga e stretta offre il massimo comfort per l'uso permanente e il lavoro a soffitto
  • Inoltre, il controllo del contraccolpo e un'impugnatura aggiuntiva con controllo delle vibrazioni garantiscono una maggiore protezione dell'utente
  • Questo elettroutensile è progettato per il rettifica of Metal
  • Il dispositivo è compatibile con i sistemi di estrazione della polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • L'unità GWS 18-125 SL Professional dispone inoltre di funzioni quali protezione da sovraccarico, protezione contro il riavvio, soft start e controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Peso: 2,5 kg
  • Dischi abrasivi in gomma, Ø: 125 mm
  • Velocità a vuoto: 2800 - 12000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1800 W
  • Interruttore: Interruttore di blocco
  • Dischi Ø: 125 mm
  • Filettatura del mandrino: M14
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica superficiale (sgrossatura)]: 10. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura con foglio abrasivo]: 4,0 m/s²
  • Spazzola a tazza, Ø: 75 mm
  • Incertezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 382 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 102 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 102 mm

Fornitura:

  • Flangia di presa
  • Dado di serraggio
  • Coperchio di protezione
  • Chiave a due fori
  • Impugnatura supplementare Controllo vibrazioni

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello