Sega circolare a batteria GKM 18V-50

Codice art.: 06016B8001
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06016B8001
EAN / GTIN 4059952548333
Codice del produttore 06016B8001
Numero-L L00590 1702

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare a batteria GKM 18V-50
  • La sega circolare professionale per metalli GKM 18V-50 consente di lavorare velocemente e di eseguire tagli precisi
  • Tra gli altri vantaggi
  • il lavoro praticamente privo di scintille grazie alla robusta cassetta di raccolta trucioli integrata
  • dotata di uno sportello facile da aprire per lo svuotamento
  • Il display della linea di taglio
  • la finestra di visualizzazione e la luce LED integrata garantiscono una visione senza ombre e tagli precisi
  • Con un'impugnatura ottimizzata per facilitare il taglio in numerose posizioni
  • può essere maneggiata in modo ergonomico e con poco affaticamento
  • Il GKM 18V-50 Professional è lo specialista per la segatura rapida e precisa di metalli
  • in particolare guide per cavi o barre filettate e acciaio
  • L'utensile è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Il GKM 18V-50 Professional è dotato di un gancio per sega e di una lama speciale ″Standard for Steel″ ottimizzata per la massima durata della batteria delle seghe a batteria

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Compatibilità con la guida: no
  • Peso, batteria esclusa: 2,2 kg
  • Velocità a vuoto: 4250 min-1
  • Massima. Capacità di taglio nel metallo (90°): 50 mm
  • Foro della lama: 20 mm
  • Diametro della lama: 136 mm

Fornitura:

  • L-BOXX 238
  • 1 x lama circolare, Standard per acciaio, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30
  • Striscia parallela

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello